ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MPU2 Platform Lift 220 Lb Χωρητικότητα 73-1 / 4 ίντσες Ύψος | AC2THP

APPROVED VENDOR Ανελκυστήρας πλατφόρμας 2MPU2 220 λίβρες. Χωρητικότητα 73-1/4 ίντσα Ύψος

Στοιχείο: AC2THP Μοντέλο: 2MPU2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€614.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο κλείδωμα
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Μπροστινός τροχός Dia.3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης4.5 "
Χωρητικότητα φορτίου220 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης9-3 / 8 "
συνολικό ύψος72 "
Συνολικό μήκος33.63 "
συνολικό πλάτος24.625 "
Μήκος πλατφόρμας18.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας24.625 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω Caster Dia.5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)185.42
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 26Y451 Platform Lift 500 Lb. Χωρητικότητα 66-1 / 4 ίντσες Ύψος | AB8TAY 26Y45120 "(4) Άκαμπτο58 "20 "3.25 "500 λίβρες66.25 "28.5 "€825.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 26Y452 Platform Lift 500 Lb. Χωρητικότητα 69-1 / 2 ίντσες Ύψος | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος59 "24 "6.25 "500 λίβρες69.5 "28.5 "€1,004.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 26Y453 Platform Lift 500 Lb. Χωρητικότητα 66-1 / 2 ίντσες Ύψος | AB8TBA 26Y45320 "(4) Άκαμπτο55 "20 "1 / 4 "500 λίβρες66.5 "30 "€881.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MPU3 Platform Lift 440 Lb. Χωρητικότητα 76-7 / 8 ίντσες Ύψος | AC2THQ 2MPU318.5 "(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο κλείδωμα59 "24.625 "4.5 "440 λίβρες72 "34.75 "€810.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ανελκυστήρας πλατφόρμας 2MPU2 220 λίβρες. Χωρητικότητα 73-1/4 ίντσα Ύψος
€614.67 /μονάδα