ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 26Y451 Platform Lift 500 Lb. Χωρητικότητα 66-1 / 4 ίντσες Ύψος | AB8TAY

APPROVED VENDOR 26Y451 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 500 λίβρες. Χωρητικότητα 66-1/4 ίντσα Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TAY Μοντέλο: 26Y451

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.11-1 / 2 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.14-1 / 2 "
Τύπος τροχού τροχού(4) Άκαμπτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης58 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3.25 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
συνολικό ύψος66.25 "
Συνολικό μήκος28.5 "
συνολικό πλάτος20 "
Μήκος πλατφόρμας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)170.18
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 26Y452 Platform Lift 500 Lb. Χωρητικότητα 69-1 / 2 ίντσες Ύψος | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος59 "24 "6.25 "500 λίβρες69.5 "28.5 "€1,004.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 26Y453 Platform Lift 500 Lb. Χωρητικότητα 66-1 / 2 ίντσες Ύψος | AB8TBA 26Y45320 "(4) Άκαμπτο55 "20 "1 / 4 "500 λίβρες66.5 "30 "€881.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MPU2 Platform Lift 220 Lb Χωρητικότητα 73-1 / 4 ίντσες Ύψος | AC2THP 2MPU218.5 "(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο κλείδωμα59 "24.625 "4.5 "220 λίβρες72 "33.63 "€614.67
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MPU3 Platform Lift 440 Lb. Χωρητικότητα 76-7 / 8 ίντσες Ύψος | AC2THQ 2MPU318.5 "(2) Περιστρεφόμενο, (2) Περιστρεφόμενο κλείδωμα59 "24.625 "4.5 "440 λίβρες72 "34.75 "€810.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y451 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 500 λίβρες. Χωρητικότητα 66-1/4 ίντσα Ύψος
€825.65 /μονάδα