Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ME48 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/2 X 3 Μήκος, 10PK | AC2RBQ

APPROVED VENDOR 2ME48 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 1/2" X 3" μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RBQ Μοντέλο: 2ME48

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.5001 έως 0.5003 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)51,000 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 2 "
Συνολικό μήκος3"
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)25,500 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME48 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 1/2" X 3" μήκος, 10 PK
€20.30 /πακέτο