Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2MB85 Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 2 Length, 50PK | AC2QVN

APPROVED VENDOR 2MB85 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 1/4" X 2" Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QVN Μοντέλο: 2MB85
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
€16.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.2501 έως 0.2503 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)12,800 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Συνολικό μήκος2"
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)6400
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB85 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 1/4" X 2" Μήκος, 50PK
€16.49 /πακέτο