APROVED VENDOR 2KUG2 Rod 4140 2 1/4 Inch Diameter x 3 Feet Length Bhn 321 | AC2KBJ

APPROVED VENDOR 2KUG2 Rod 4140 2 1/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος Bhn 321

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2KBJ Μοντέλο: 2KUG2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος4140
Διάμετρος2.25 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.000 / -0.007 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος3 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα / θερμική επεξεργασία
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητα321 Μέγ
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης105,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7228501080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςιδιοσυγκρασίαΤυπική σκληρότηταΤιμή
APROVED VENDOR 2HKP4 Rod 4140 2 1/4 Inch Diameter x 1 Feet Length Bhn 241 | AC2BWZ 2ΗΚΡ4+ 0.000 / -0.006 "1 πόδια.+/- 1.000 "Κρύο Τελειωμένο / Ανόπτηση241 Μέγ€99.86
APROVED VENDOR 2HKT4 Rod 4140 2 1/4 Inch Diameter x 3 Feet Length Bhn 241 | AC2BXR 2ΗΚΤ4+ 0.000 / -0.006 "3 πόδια.+/- 3.000 "Κρύο Τελειωμένο / Ανόπτηση241 Μέγ€287.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKV9 Ράβδος 4140 2 1/4 ίντσας Διάμετρος x 1 πόδια Μήκος Bhn 321 | AC2BYR 2ΗΚV9+ 0.000 / -0.007 "1 πόδια.+/- 1.000 "Κρύο φινίρισμα / θερμική επεξεργασία321 Μέγ€132.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUG2 Rod 4140 2 1/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος Bhn 321
€396.22 /μονάδα