Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2JGP4 Barrel Bolt 1/4-20 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMP

APPROVED VENDOR 2JGP4 Μπουλόνι κάννης 1/4-20 316 από ανοξείδωτο ατσάλι, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EMP Μοντέλο: 2JGP4
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
€49.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρελιού
Βαρέλι Ντιά.5 / 16 "
Βαρέλι Head Dia.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 32 "
Μήκος βαρελιού3 / 8 "
Βάθος νήματος βαρελιού19 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμένος κουλοχέρης / Phillips
Εύρος Grip3 / 8 "
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB80
Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP4 Μπουλόνι κάννης 1/4-20 316 από ανοξείδωτο ατσάλι, 5PK
€49.42 /πακέτο