Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAV6 Backup Ring Hytrel 334 - Πακέτο 25 | AC2DXA

APPROVED VENDOR 2JAV6 Backup Ring Hytrel 334 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2DXA Μοντέλο: 2JAV6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικό δαχτυλίδι
ΧρώμαΜαύρη
Σχήμα διατομήςΟρθογώνιος
Δοσίμετρο55 Shore Δ
Βαθμολογία DurometerΠολύ δύσκολο
Για χρήση με AS568A Dash No.334
ΥλικόHytrel
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.2.625 "
Ονομαστική εκτός Dia.3"
Ονομαστικό πλάτος3 / 16 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Πάχος0.065 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3926904510
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠραγματική εσωτερική Dia.Πραγματικό πλάτοςΧρώμαΓια χρήση με AS568A Dash No.Ονομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Ονομαστικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 2JAH7 Backup Ring Hytrel 248 - Pack Of 10 | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "Πορτοκαλί2484.75 "5"1 / 8 "€17.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAH8 Εφεδρικό δαχτυλίδι Hytrel 250 - Πακέτο 10 | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "Πορτοκαλί2505"5.25 "1 / 8 "€25.69
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2JAH9 Backup Ring Hytrel 252 - Pack Of 10 | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "Πορτοκαλί2525.25 "5.5 "1 / 8 "€25.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAJ1 Backup Ring Hytrel 254 - Πακέτο 10 | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "Πορτοκαλί2545.5 "5.75 "1 / 8 "€23.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAJ2 Backup Ring Hytrel 256 - Πακέτο 10 | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "Πορτοκαλί2565.75 "6"1 / 8 "€23.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAJ3 Εφεδρικό δαχτυλίδι Hytrel 258 - Πακέτο 10 | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "Πορτοκαλί2586"6.25 "1 / 8 "€26.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAJ4 Εφεδρικό δαχτυλίδι Hytrel 326 - Πακέτο 25 | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "Πορτοκαλί3261.625 "2"3 / 16 "€28.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAV6 Backup Ring Hytrel 334 - Πακέτο 25
€55.10 /μονάδα