Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 2JAL9 Backup Ring Hytrel 12 - Pack Of 50 | AC2DUV

APPROVED VENDOR 2JAL9 Backup Ring Hytrel 12 - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DUV Μοντέλο: 2JAL9
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
€44.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικό δαχτυλίδι
Πραγματική εσωτερική Dia.0.375 "
Πραγματικό πλάτος0.062 "
ΧρώμαΜαύρη
Σχήμα διατομήςΟρθογώνιος
Δοσίμετρο55 Shore Δ
Βαθμολογία DurometerΠολύ δύσκολο
Για χρήση με AS568A Dash No.12
ΥλικόHytrel
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.3 / 8 "
Ονομαστική εκτός Dia.1 / 2 "
Ονομαστικό πλάτος1 / 16 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Πάχος0.045 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926904510
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πραγματική εκτός Dia. (0.500 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική εσωτερική Dia.Πραγματικό πλάτοςΧρώμαΓια χρήση με AS568A Dash No.Ονομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Ονομαστικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAG1 Εφεδρικό δαχτυλίδι Hytrel 218 - Πακέτο 50 | AC2DRX 2JAG11.27 "0.105 "Πορτοκαλί2181.25 "1.5 "1 / 8 "€47.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAG2 Backup Ring Hytrel 222 - Πακέτο 50 | AC2DRY 2JAG21.52 "0.105 "Πορτοκαλί2221.5 "1.75 "1 / 8 "€49.01
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 2JAG3 Backup Ring Hytrel 223 - Pack Of 50 | AC2DRZ 2JAG31.645 "0.105 "Πορτοκαλί2231.625 "1.875 "1 / 8 "€51.38
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 2JAG4 Backup Ring Hytrel 224 - Pack Of 50 | AC2DTA 2JAG41.77 "0.105 "Πορτοκαλί2241.75 "2"1 / 8 "€48.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAG5 Backup Ring Hytrel 226 - Πακέτο 50 | AC2DTB 2JAG52.02 "0.105 "Πορτοκαλί2262"2.25 "1 / 8 "€49.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JAG6 Backup Ring Hytrel 228 - Πακέτο 50 | AC2DTC 2JAG62.27 "0.105 "Πορτοκαλί2282.25 "2.5 "1 / 8 "€53.42
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2JAG7 Backup Ring Hytrel 230 - Pack Of 50 | AC2DTD 2JAG72.52 "0.105 "Πορτοκαλί2302.5 "2.75 "1 / 8 "€51.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAL9 Backup Ring Hytrel 12 - Πακέτο 50
€44.30 /μονάδα