Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Εξωτερική Διάμετρος 1/4 W x 3/8 H | AC2DPD

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Εξωτερική Διάμετρος 1/4 Π x 3/8 Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2DPD Μοντέλο: 2HZT7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος σφραγίδας
ΧρώμαΜαύρη
Για τον Rod Dia.5"
Ύψος3 / 8 "
Μέσα Dia.5"
Εκτός Dia.5.5 "
Σφραγίδα Durometer70 Ακτή Α
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίας
Σφραγίδα Temp. Εύρος-65 F έως 220 F
Shell MaterialΟυρεθάνη
ΜεγέθηΝιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίας
ΧαρακτηριστικάΔιπλό χείλος, Deep Z
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Shell Durometer (95 Shore Α)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.Υλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZL4 R Od Seal 5 Id x 5 3/4 Εξωτερική Διάμετρος 3/8 Π x 5/8 Υ | AC2DML 2ΗΖL45 / 8 "5.75 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal3 / 8 "€59.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2HZT8 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Εξωτερική Διάμετρος 1/4 W x 9/16 H | AC2DPE 2ΗΖΤ89 / 16 "5.5 "Νιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίαςΔιπλό χείλος, Deep Z1 / 4 "€42.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Od Seal 5 Id x 5 1/2 Εξωτερική Διάμετρος 1/4 Π x 3/8 Υ
€43.05 /μονάδα