Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZL8 R Od Seal 4 1/2 Id x 5 1/2 Εξωτερική Διάμετρος 1/2 W x 3/4 H | AC2DMQ

APPROVED VENDOR 2HZL8 R Od Seal 4 1/2 Id x 5 1/2 Εξωτερική Διάμετρος 1/2 Π x 3/4 Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DMQ Μοντέλο: 2HZL8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος σφραγίδας
ΧρώμαΜαύρη
Για τον Rod Dia.4-1 / 2 "
Ύψος3 / 4 "
Μέσα Dia.4.5 "
Εκτός Dia.5.5 "
Σφραγίδα Durometer95 Ακτή Α
Υλικό σφραγίδαςΟυρεθάνη
Σφραγίδα Temp. Εύρος-65 F έως 220 F
ΜεγέθηΟυρεθάνη
ΧαρακτηριστικάΤύπου Β Polyseal
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Υλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKP 2ΗΖF61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€12.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKQ 2ΗΖF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€12.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKR 2ΗΖF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€17.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKT 2ΗΖF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€18.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKV 2ΗΖG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€20.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZG4 R Od Seal 1 1 / 8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKX 2ΗΖG41 / 4 "1.125 "1.375 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€21.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZG6 R Od Seal 1 3 / 8id x 1 5/8 Od 1 / 8w - Πακέτο 2 | AC2DKZ 2ΗΖG61 / 4 "1.375 "1.625 "ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€22.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL8 R Od Seal 4 1/2 Id x 5 1/2 Εξωτερική Διάμετρος 1/2 Π x 3/4 Υ
€72.21 /μονάδα