Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKU

APPROVED VENDOR 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DKU Μοντέλο: 2HZG1
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
€19.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος σφραγίδας
ΧρώμαΜαύρη
Για τον Rod Dia.3 / 4 "
Ύψος1 / 4 "
Μέσα Dia.3 / 4 "
Εκτός Dia.1"
Σφραγίδα Durometer95 Ακτή Α
Υλικό σφραγίδαςΟυρεθάνη
Σφραγίδα Temp. Εύρος-65 F έως 220 F
ΜεγέθηΟυρεθάνη
ΧαρακτηριστικάΤύπου Β Polyseal
Πλάτος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.Υλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZF3 R Od Seal 3/4 Id x 1 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2 | AC2DKL 2ΗΖF33 / 16 "1"ΟυρεθάνηΤύπου Β Polyseal1 / 8 "€18.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZN8 R Od Seal 3/4 Id x 1 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W x 1/4 H | AC2DNA 2ΗΖΝ81 / 4 "1"Νιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίαςΔιπλό χείλος, Deep Z1 / 8 "€9.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HZP3 R Od Seal 3/4 Id x 1 1/8 Εξωτερική Διάμετρος 3/16 W x 5/16 H | AC2DNE 2ΗΖΡ35 / 16 "1.125 "Νιτρίλιο χαμηλής θερμοκρασίαςΔιπλό χείλος, Deep Z3 / 16 "€9.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG1 R Od Seal 3/4 Id x 1 Εξωτερική Διάμετρος 1/8 W - Πακέτο 2
€19.45 /μονάδα