ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJT3 Rod Steel 12l14 2 3/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC2BNW

APPROVED VENDOR 2HJT3 Rod Steel 12l14 2 3/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2BNW Μοντέλο: 2HJT3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€554.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος12L14
Διάμετρος2.75 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.000 / -0.004 "
φινίρισμαΑξεστος
Μήκος3 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό78,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης60,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.13
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7228100060
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJP7 Ράβδος χάλυβα 12l14 2 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BNF 2HJP72"+ 0.000 / -0.003 "1 πόδια.+/- 1.000 "€102.11
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2HJP8 Ράβδος Χάλυβας 12l14 2 1/4 ίντσας Διάμετρος x 1 Πόδια Μήκος | AC2BNG 2HJP82.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 πόδια.+/- 1.000 "€129.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJP9 Ράβδος χάλυβας 12l14 2 1/2 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BNH 2HJP92.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 πόδια.+/- 1.000 "€158.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJR1 Ράβδος χάλυβας 12l14 2 3/4 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BNJ 2ΗJR12.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 πόδια.+/- 1.000 "€193.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJR2 Ράβδος χάλυβας 12l14 3 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BNK 2ΗJR23"+ 0.000 / -0.004 "1 πόδια.+/- 1.000 "€228.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJR9 Ράβδος χάλυβας 12l14 2 ίντσες διάμετρος x 3 πόδια μήκος | AC2BNT 2ΗJR92"+ 0.000 / -0.003 "3 πόδια.+/- 3.000 "€296.43
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2HJT1 Ράβδος Χάλυβας 12l14 2 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 Πόδια Μήκος | AC2BNU 2ΗJT12.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 πόδια.+/- 3.000 "€374.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJT3 Rod Steel 12l14 2 3/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια μήκος
€554.94 /μονάδα