APPROVED VENDOR 2HHK2 Bar Rectangular Steel 1018 1/2 x 3 1/2 Inch 3 Feet | AC2BCR

APPROVED VENDOR 2HHK2 ράβδος ορθογώνιος χάλυβας 1018 1/2 x 3 1/2 ίντσας 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2BCR Μοντέλο: 2HHK2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€87.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθογώνια γραμμή
Τύπος κράματος1018
φινίρισμαΑξεστος
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+ 0.000 / -0.006 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης55,000 PSI
Πλάτος3.5 "
Ανοχή πλάτους+ 0.000 / -0.006 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.19
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7228706000
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2AVE5 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 ίντσα 1 Μήκος ποδιών | AB9BMA 2ΑΒΕ51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€16.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE6 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 1/4 ίντσες 1 πόδια | AB9BMB 2ΑΒΕ61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€19.36
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2AVE7 Μπαρ ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 1/2 ίντσα 1 πόδια | AB9BMC 2ΑΒΕ71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€24.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE8 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 1 3/4 ίντσες 1 πόδια | AB9BMD 2ΑΒΕ81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€25.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE9 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 2 ίντσες 1 Μήκος ποδιών | AB9BME 2ΑΒΕ91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€28.56
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2AVF1 Μπαρ ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 3 ίντσες 1 πόδια μήκος | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€40.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVF2 Bar ορθογώνιος χάλυβας 1018 5/8 x 3 1/2 ίντσα 1 πόδια | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€47.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHK2 ράβδος ορθογώνιος χάλυβας 1018 1/2 x 3 1/2 ίντσας 3 πόδια
€87.85 /μονάδα