ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFP6 Αρθρωτό συρτάρι συρταριού Επίπεδο ματιού H61 1/2 | AC2ATG

APPROVED VENDOR 2HFP6 δομοστοιχειωτή συρταριέρα Eye Level H61 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ATG Μοντέλο: 2HFP6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,748.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό συρτάρι
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Χωρητικότητα συρταριού320 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΑτσάλι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός διαμερισμάτων(4) 3-5 / 8 "H, (7) 4" H, (2) 6-1 / 8 "H
Αριθμός συρταριών13
Συνολικό βάθος28.25 "
συνολικό ύψος61.5 "
συνολικό πλάτος28.25 "
Χρησιμοποιήσιμο ύψος συρταριού (σε.)(4) 2-5/8", (7) 3-1/8", (2) 5-1/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 219.99
Ύψος πλοίου (cm)171.45
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός διαμερισμάτωνΑριθμός συρταριώνσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HFP4 Αρθρωτό ντουλάπι συρταριού H 44 1/4 | ΑΚΟΜΑ 2HFP4(1) 3-5 / 8 "H, (2) 4" H, (3) 6-1 / 8 "H, (1) 8-1 / 8" H744.25 "€2,324.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HFP5 Modular Συρτάρι Συρταριέρα Επίπεδο ματιού H61 1/2 | AC2ATF 2HFP5(9) 6-1 / 8 "Η961.5 "€2,590.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFP6 δομοστοιχειωτή συρταριέρα Eye Level H61 1/2
€3,748.21 /μονάδα