APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart Hd Stainless Steel 4 Solid Shelf 60 x 18 x 69 | AC2AHU

APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart από ανοξείδωτο χάλυβα 4 ράφι 60 x 18 x 69

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AHU Μοντέλο: 2HDP4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,256.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ραφιών
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος (2), Περιστρεφόμενος με φρένο (2)
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΚατασκευήΣτερεή επιφάνεια
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος69 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.21
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)155.19
Πλάτος πλοίου (cm)48.01
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart από ανοξείδωτο χάλυβα 4 ράφι 60 x 18 x 69
€1,256.54 /μονάδα