Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2FKP8 Felt F5 1/8 Πάχος 1/2 x 60 | AB9VHL

APPROVED VENDOR 2FKP8 Felt F5 1/8" Πάχος 1/2" x 60"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9VHL Μοντέλο: 2FKP8
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
€1.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθάνθηκε λωρίδα
Αντίσταση τριβήςNice!
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαOff White
Πυκνότητα1-1 / 2 λίβρες / τετραγωνικά Yd.
Δοσίμετρο20 έως 30 Ακτή Α
ΒαθμόςF5
ΣκληρότηταΜέτριας Δυσκολίας
Μήκος60 "
ΥλικόΠλεκτά μαλλί
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-80 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό400 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Απορρόφηση κραδασμώνΜέτριας Δυσκολίας
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ5602210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑντίσταση τριβήςΤύπος υποστήριξηςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
APROVED VENDOR 2FHK8 Felt Strip F7 1/4" Πάχος 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "Nice!ΣκέτηΠλεκτά μαλλί200 F-80 Βαθμ.F250 PSI1 / 4 "€20.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FHN1 Felt F3 1/4" Πάχος 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "ΈξοχαΣκέτηΠλεκτά μαλλί200 F-80 Βαθμ.F400 psi1 / 4 "€3.08
APROVED VENDOR 2FHY4 Felt Strip F7 1/8" Πάχος 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "Nice!ΣκέτηΠλεκτά μαλλί200 F-80 Βαθμ.F250 PSI1 / 8 "€3.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FJA5 Felt F3 1/2" Πάχος 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "ΈξοχαΣκέτηΠλεκτά μαλλί200 F-80 Βαθμ.F400 psi1 / 2 "€63.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FJG1 Felt F3 1/8" Πάχος 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "ΈξοχαΣυγκολλητικόςΠλεκτά μαλλί200 F-80 Βαθμ.F400 psi1 / 8 "€2.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2FJR8 Felt F3 1/8" Πάχος 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "ΈξοχαΣυγκολλητικόςΠλεκτά μαλλί200 F-80 Βαθμ.F400 psi1 / 8 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FJV4 Felt Strip F7 1/4" Πάχος 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "Nice!ΣυγκολλητικόςΠλεκτά μαλλί200 F-80 Βαθμ.F250 PSI1 / 4 "€7.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKP8 Felt F5 1/8" Πάχος 1/2" x 60"
€1.69 /μονάδα