Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2FB59 Hex Cap Screw 5/8-11 X 2, 5PK | AB9UGD

APPROVED VENDOR 2FB59 Εξαγωνική βίδα 5/8-11 X 2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UGD Μοντέλο: 2FB59

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.15 / 16 "
ΒαθμόςA574
Ύψος κεφαλιού5 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΦλάντζα 12 σημείων
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΦλάντζα Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλινήμα ΜήκοςΣτυλ νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FA80 Hex Cap Screw 5/16-24 x 3/4 - Pack Of 25 | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Πλήρως νήμα€39.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2FB59 Εξαγωνική βίδα 5/8-11 X 2, 5PK
€31.68 /πακέτο