Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FA99 Hex Cap Screw 3/8-16 X 2-1/2, 10PK | AB9TYY

APPROVED VENDOR 2FA99 Hex Cap Screw 3/8-16 X 2-1/2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TYY Μοντέλο: 2FA99

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.9 / 16 "
ΒαθμόςA574
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΦλάντζα 12 σημείων
επικεφαλής Πλάτος3 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΦλάντζα Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλινήμα ΜήκοςΣτυλ νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FA80 Hex Cap Screw 5/16-24 x 3/4 - Pack Of 25 | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Πλήρως νήμα€39.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2FA99 Hex Cap Screw 3/8-16 X 2-1/2, 10PK
€23.72 /πακέτο