ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FA59 Εξαγωνική Βίδα 1/4-28 X 1-1/4, 50PK | AB9TXU

APPROVED VENDOR 2FA59 Hex Cap Screw 1/4-28 X 1-1/4, 50PK

Στοιχείο: AB9TXU Μοντέλο: 2FA59

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.3 / 8 "
ΒαθμόςA574
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΦλάντζα 12 σημείων
επικεφαλής Πλάτος1 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΦλάντζα Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλινήμα ΜήκοςΣτυλ νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FA80 Hex Cap Screw 5/16-24 x 3/4 - Pack Of 25 | AB9TYJ 2FA805 / 16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Πλήρως νήμα€39.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2FA59 Hex Cap Screw 1/4-28 X 1-1/4, 50PK