Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 2EZW7 Square Stock, Aluminium 6061, 1 x 1 x 3 | AB9TCM

APPROVED VENDOR 2EZW7 Square Stock, Αλουμίνιο 6061, 1" x 1" x 3'

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TCM Μοντέλο: 2EZW7
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
€34.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος6061
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΕξωθήθηκε
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+/- 0.012 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα95
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό45,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης40,000 PSI
Πλάτος1"
Ανοχή πλάτους+/- 0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6065
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7604295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD3 Τετράγωνο αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσες 1 πόδια | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€9.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZF4 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 3/8 x 3/8 ίντσα 6 πόδια | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZP2 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσα 3 πόδια | AB9TAU 2ΕΖΠ23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€15.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZR5 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσα 6 πόδια | AB9TBD 2ΕΖΡ56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€36.15
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZV9 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 1 x 1 ίντσα 1 πόδια | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€13.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2EZX5 Τετράγωνο Απόθεμα Αλουμινίου 6061 1 x 1 ίντσα 6 πόδια | AB9TCV 2ΕΖΧ56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FAA3 Τετράγωνο αλουμίνιο 6061 1 3/4 x 1 3/4 ίντσες 1 πόδια | AB9TZB 2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "€37.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZW7 Square Stock, Αλουμίνιο 6061, 1" x 1" x 3'
€34.28 /μονάδα