ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZR5 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσα 6 πόδια | AB9TBD

APPROVED VENDOR 2EZR5 Square Stock Αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσες 6 πόδια

Στοιχείο: AB9TBD Μοντέλο: 2EZR5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€36.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος6061
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 6.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΕξωθήθηκε
Πάχος5 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.009 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα95
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό45,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης40,000 PSI
Πλάτος5 / 8 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.009 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7604295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD3 Τετράγωνο αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσες 1 πόδια | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€9.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZF4 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 3/8 x 3/8 ίντσα 6 πόδια | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "€13.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZP2 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσα 3 πόδια | AB9TAU 2ΕΖΠ23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "€15.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZV9 Τετράγωνο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 1 x 1 ίντσα 1 πόδια | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€13.44
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 2EZW7 Τετράγωνο απόθεμα, Αλουμίνιο 6061, 1 "x 1" x 3 2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€34.28
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2EZX5 Τετράγωνο Απόθεμα Αλουμινίου 6061 1 x 1 ίντσα 6 πόδια | AB9TCV 2ΕΖΧ56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "€47.41
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FAA3 Τετράγωνο αλουμίνιο 6061 1 3/4 x 1 3/4 ίντσες 1 πόδια | AB9TZB 2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "€37.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZR5 Square Stock Αλουμίνιο 6061 5/8 x 5/8 ίντσες 6 πόδια
€36.15 /μονάδα