Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2EYH6 Rod Aluminium 6061 1 3/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB9RQW

APPROVED VENDOR 2EYH6 Rod Aluminium 6061 1 3/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9RQW Μοντέλο: 2EYH6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος6061
Διάμετρος1.75 "
Ανοχή διαμέτρου+/- 0.014 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος3 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΕξωθήθηκε
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα95
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό45,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης40,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7604295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοιδιοσυγκρασίαΤύπος κράματοςΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤυπική σκληρότηταΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΑνοχή διαμέτρουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2AVB5 Ράβδος Αλουμίνιο 6061 2 3/4 ίντσας Διάμετρος x 6 Πόδια Μήκος | AB9BLA 2AVB5Εξωθήθηκε60612.75 "Ανθεκτικό στη διάβρωση9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVB7 Ράβδο Αλουμίνιο 6061 Διάμετρος 3 ίντσες x 6 Μήκος ποδιών | AB9BLC 2AVB7Εξωθήθηκε60613"Ανθεκτικό στη διάβρωση9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVC5 Rod Αλουμίνιο 2024 Διάμετρος 1 ίντσας x 3 πόδια Μήκος | AB9BLG 2AVC5Κρύο φινίρισμα20241"Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€76.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVC7 Rod Αλουμίνιο 2024 1 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB9BLJ 2AVC7Κρύο φινίρισμα20241.25 "Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€110.95
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2AVC9 Ράβδο Αλουμίνιο 2024 1 1/2 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια μήκος | AB9BLL 2AVC9Κρύο φινίρισμα20241.5 "Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€228.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD2 Ράβδο Αλουμίνιο 2024 1 3/4 ίντσες Διάμετρος x 3 Μήκος ποδιών | AB9BLN 2AVD2Κρύο φινίρισμα20241.75 "Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€213.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD4 Rod Αλουμίνιο 2024 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια AB9BLQ 2AVD4Κρύο φινίρισμα20242"Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€270.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYH6 Rod Aluminium 6061 1 3/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια μήκος
€88.03 /μονάδα