Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CU15 Hex Cap Screw Grade 5, 5/8-11 X 5, 25PK | AB9FEH

APPROVED VENDOR 2CU15 Hex Cap Screw Grade 5, 5/8-11 X 5", 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FEH Μοντέλο: 2CU15

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού25/64 πόδια.
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5"
Μέγεθος νήματος11
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2CU15 Hex Cap Screw Grade 5, 5/8-11 X 5", 25PK
€91.31 /πακέτο