APROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Red Brass | AB9DYQ

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Red Brass

Στοιχείο: AB9DYQ Μοντέλο: 2CFJ9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΚόκκινο ορείχαλκο
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.56
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Red Brass