Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFG6 Μείωση αγκώνα 90 βαθμός Ορείχαλκος 3 x 2 ίντσες | AB9DXV

APPROVED VENDOR 2CFG6 Μειωμένος αγκώνας 90 μοιρών 3 x 2 ίντσες ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DXV Μοντέλο: 2CFG6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΚόκκινο ορείχαλκο
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 "x 2"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.48
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFF9 Μείωση αγκώνα 90 βαθμούς 3/4 x 1/2 ίντσας Ορείχαλκος | AB9DXN 2CFF93 / 4 "x 1 / 2"€16.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFG2 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 1 x 3/4 ίντσας ορείχαλκος | AB9DXQ 2CFG21 "x 3/4"€27.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFG3 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 1 1/4 x 1 ίντσα ορείχαλκου | AB9DXR 2CFG31-1 / 4 "x 1"€42.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFG5 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 2 1/2 x 2 ίντσες ορείχαλκος | AB9DXU 2CFG52-1 / 2 "x 2"€122.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFG6 Μειωμένος αγκώνας 90 μοιρών 3 x 2 ίντσες ορείχαλκος
€59.04 /μονάδα