Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29YK84 Συμπίεση Lug 4 Awg 37 Die Green | AB8WFE

APPROVED VENDOR 29YK84 Προεξοχή συμπίεσης 4 Awg 37 Die Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WFE Μοντέλο: 29YK84
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
€6.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2 AWG
Κωδικός χρώματοςΡοζ
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die42
Κέντρο οπών έως τέλος0.44 "
Μήκος2.12 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθετήστε1-τρύπα
Peep HoleΟχι
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΑλουμίνιο σε χαλκό, 600V έως 35kV
Πλάτος0.64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.45
Μήκος πλοίου (cm)10
Πλάτος πλοίου (cm)6
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29YK63 Συμπίεση Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8 AWG8 AWGΜπλε240.22 "1.28 "5 / 16 "€3.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 29YK64 Lug συμπίεσης 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29YK640.47 "8 AWG8 AWGΜπλε240.22 "1.56 "3 / 8 "€5.30
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 29YK65 Compression Lug 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6 AWG6 AWGΓκρί290.34 "1.43 "3 / 16 "€4.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 29YK66 Συμπίεση Lug 6 Awg 29 Die Gray | AB8WEK 29YK660.47 "6 AWG6 AWGΓκρί290.34 "1.72 "5 / 16 "€5.99
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 29YK67 Compression Lug 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2 AWG2 AWGΡοζ420.34 "1.94 "1 / 2 "€8.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29YK68 Συμπίεση Lug 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29YK680.72 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.34 "1.91 "1 / 4 "€7.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29YK69 Lug συμπίεσης 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1 AWG1 AWGΧρυσό450.34 "2.22 "5 / 16 "€7.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK84 Προεξοχή συμπίεσης 4 Awg 37 Die Green
€6.73 /μονάδα