ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Χωρητικότητα, 60 Μήκος, Χάλυβας | AB8TKB

APPROVED VENDOR 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Χωρητικότητα, 60" Μήκος, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TKB Μοντέλο: 29AK53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€224.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPry Bar Lever Dolly
Χειρολαβή χρώματοςΓκρί
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
Βάθος πλακιδίων3-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων6"
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΠολυ χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.215
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό πλακιδίων (χάλυβας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29AK54 Pry Bar Lever Dolly, Capacity 5000 lb, Steel, 72 Inch | AB8TKC 29ΑΚ5472 "€257.47
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29AK55 Pry Bar Lever Capacity 5000 Lb. Χάλυβας 84 ίντσες | AB8TKD 29ΑΚ5584 "€268.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 29AK53 Pry Bar Lever, 500 Lbs. Χωρητικότητα, 60" Μήκος, Ατσάλι
€224.67 /μονάδα