ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 25RM10-32 Hex Nut 10-32, 20000PK | AC6VWV 36M005

APPROVED VENDOR 25RM10-32 Εξάγωνο Παξιμάδι 10-32, 20000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VWV Μοντέλο: 25RM10-32Σταυρός: 36M005

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,401.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-32
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος1 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellF55 Ελάχ.
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.85
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 25RM10-32 Εξάγωνο Παξιμάδι 10-32, 20000PK
€3,401.88 /πακέτο