Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 250449BG Rod Coupling Nut 5.8 M12 X 1.75, 10PK | AA9YDK 1JE31

APPROVED VENDOR 250449BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 5.8 M12 X 1.75, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YDK Μοντέλο: 250449BGΚωδ. Cross: 1JE31
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
€71.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 5.8
Μήκος38mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Κατηγορία ιδιοκτησίας5.8
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος16mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250449BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 5.8 M12 X 1.75, 10PK
€71.22 /πακέτο