Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 250306BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδων Grade 2 1 1/2-6, 2PK | AA9XYC 1JB67

APPROVED VENDOR 250306BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδων Grade 2 1 1/2-6, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XYC Μοντέλο: 250306BGCross Ref: 1JB67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 2-6 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός2
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι σύζευξης - Αγγίχθηκε υπερμεγέθη
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠατημένο Υπερμεγέθη
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250306BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδων Grade 2 1 1/2-6, 2PK
€95.51 /πακέτο