Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 250272BG Ράβδος ζεύξης Παξιμάδι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 | AA9XQA 1HY14

APPROVED VENDOR 250272BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9XQA Μοντέλο: 250272BGCross Ref: 1HY14
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
€82.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Μήκος2.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό95,000 PSI
Ελάχ. Απόδοση (PSI)65,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250272BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9
€82.65 /μονάδα