Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 24WK16 Leveling Caster 551 Lb 2 Inch | AB7ZWJ

APPROVED VENDOR 24WK16 Ισοπεδωτικός τροχός 551 Lb 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZWJ Μοντέλο: 24WK16
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
€117.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCaster ισοπέδωσης
ΠροσαρμογήΑντίστροφο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΟχι
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνDie Cast αλουμίνιο
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-1/4" x 2-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου551 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 4 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-1/4" x 2-1/4"
συνολικό ύψος3.25 "
Μέγεθος πλάκας2-5/8" x 2-5/8"
Πάχος Πλάκας9 / 50 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Αντικατάσταση τροχού24 WK28
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7065
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24WK16 Ισοπεδωτικός τροχός 551 Lb 2 ιντσών
€117.25 /μονάδα