Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M145 Στρογγυλό φλας Κόκκινο 12vdc | AB7YMA

APPROVED VENDOR 24M145 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτή Κόκκινη 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YMA Μοντέλο: 24M145
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
€12.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής100,000 hr.
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε20mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικό 100 Connector
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΟρείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED
Πάχος πάνελΈως 0.16 "
Shapeγύρος
Μέγεθος16mm στήριξη Dia.
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8531200040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M020 Στρογγυλό φλας Κόκκινο 12vdc | AB7YFQ 24M020RedΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€5.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M021 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 12vdc | AB7YFR 24M021ΚίτρινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€2.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M022 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτό πράσινο 12vdc | AB7YFT 24M022ΠράσινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€5.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M042 Στρογγυλό φλας Κόκκινο 12vdc | AB7YGP 24M042RedΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€6.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M043 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 12vdc | AB7YGQ 24M043ΚίτρινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€2.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M044 Στρογγυλός δείκτης ανοιχτό πράσινο 12vdc | AB7YGR 24M044ΠράσινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€7.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M075 Στρογγυλό φλας κόκκινο 12vdc AB7YJA 24M075RedΑρσενικό 100 Connector10mm στήριξη Dia.€7.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24M145 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτή Κόκκινη 12vdc
€12.53 /μονάδα