Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M038 Επίπεδο δείκτη ανοιχτό κίτρινο 24vdc | AB7YGK

APPROVED VENDOR 24M038 Επίπεδη ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YGK Μοντέλο: 24M038
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
€6.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής100,000 hr.
ΧρώμαΚίτρινο
Τρέχουσα συντάχθηκε20mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΜόλυβδος για συγκόλληση
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΟρείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED
Πάχος πάνελΈως 0.16 "
Shapeγύρος
Μέγεθος6mm στήριξη Dia.
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8531200040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M037 Επίπεδο φλας κόκκινο 24vdc AB7YGJ 24M037RedΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€6.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M039 Επίπεδο δείκτη Ανοιχτό πράσινο 24vdc | AB7YGL 24M039ΠράσινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€7.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M040 Επίπεδο δείκτη Ανοιχτό μπλε 24vdc | AB7YGM 24M040ΜπλεΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€7.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M041 Επίπεδο φλας λευκό λευκό 24vdc | AB7YGN 24M041ΆσπροΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€7.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M065 Επίπεδο φλας Κόκκινο 24vdc | AB7YHP 24M065RedΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€8.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M066 Επίπεδο φλας κίτρινο κίτρινο 24vdc AB7YHQ 24M066ΚίτρινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€8.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M067 Επίπεδο δείκτη Ανοιχτό πράσινο 24vdc | AB7YHR 24M067ΠράσινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€9.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24M038 Επίπεδη ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc
€6.90 /μονάδα