Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M024 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc AB7YFV

APPROVED VENDOR 24M024 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YFV Μοντέλο: 24M024
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
€6.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής100,000 hr.
ΧρώμαΚίτρινο
Τρέχουσα συντάχθηκε20mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΜόλυβδος για συγκόλληση
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΟρείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED
Πάχος πάνελΈως 0.16 "
Shapeγύρος
Μέγεθος6mm στήριξη Dia.
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8531200040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M023 Στρογγυλό φλας Κόκκινο 24vdc | AB7YFU 24M023RedΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€6.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M025 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτό πράσινο 24vdc | AB7YFW 24M025ΠράσινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€5.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M045 Στρογγυλό φλας Κόκκινο 24vdc | AB7YGT 24M045RedΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€7.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M046 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc | AB7YGU 24M046ΚίτρινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€6.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M047 Στρογγυλός δείκτης Ανοιχτό πράσινο 24vdc | AB7YGV 24M047ΠράσινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€7.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M078 Στρογγυλή ένδειξη Κόκκινο 24vdc | AB7YJD 24M078RedΑρσενικό 100 Connector10mm στήριξη Dia.€7.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M079 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc AB7YJE 24M079ΚίτρινοΑρσενικό 100 Connector10mm στήριξη Dia.€2.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24M024 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc
€6.08 /μονάδα