Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M023 Στρογγυλό φλας Κόκκινο 24vdc | AB7YFU

APPROVED VENDOR 24M023 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτή Κόκκινη 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7YFU Μοντέλο: 24M023

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€6.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής100,000 hr.
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε20mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΜόλυβδος για συγκόλληση
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΟρείχαλκο επιχρωμιωμένο, πλαστικό (ABS), LED
Πάχος πάνελΈως 0.16 "
Shapeγύρος
Μέγεθος6mm στήριξη Dia.
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8531200040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M024 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc AB7YFV 24M024ΚίτρινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€6.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M025 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτό πράσινο 24vdc | AB7YFW 24M025ΠράσινοΜόλυβδος για συγκόλληση6mm στήριξη Dia.€5.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M045 Στρογγυλό φλας Κόκκινο 24vdc | AB7YGT 24M045RedΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€7.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M046 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc | AB7YGU 24M046ΚίτρινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€6.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M047 Στρογγυλός δείκτης Ανοιχτό πράσινο 24vdc | AB7YGV 24M047ΠράσινοΑρσενικό 100 Connector8mm στήριξη Dia.€7.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M078 Στρογγυλή ένδειξη Κόκκινο 24vdc | AB7YJD 24M078RedΑρσενικό 100 Connector10mm στήριξη Dia.€7.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24M079 Στρογγυλή ένδειξη ανοιχτό κίτρινο 24vdc AB7YJE 24M079ΚίτρινοΑρσενικό 100 Connector10mm στήριξη Dia.€2.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24M023 Στρογγυλή ένδειξη Ανοιχτή Κόκκινη 24vdc
€6.17 /μονάδα