Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C396 Lug 4/0 Awg 54 Die Purple | AB7UXA

APPROVED VENDOR 24C396 Lug 4/0 Awg 54 Die Purple

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UXA Μοντέλο: 24C396

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου4/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΜωβ
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die54
Κέντρο οπών έως τέλος0.38 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1.75
Μήκος4.35 "
ΥλικόΧαλκός
Τοποθετήστε2-τρύπα
Peep HoleΟχι
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΜεγάλο βαρέλι 2 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV
Πλάτος1.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPeep HoleΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΜέγεθος στηρίγματοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Οχι8 AWG8 AWG# 10 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.42 "Red21€2.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Οχι6 AWG6 AWG# 10 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.44 "Μπλε24€2.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Gray | AB7UTL 24C314Οχι4 AWG4 AWG# 10 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.52 "Γκρί29€3.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7U ™ 24C315Οχι2 AWG2 AWG# 10 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.59 "Καστανό33€3.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Οχι1 AWG1 AWG# 10 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.68 "Πράσινο37€4.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Οχι1/0 AWG1/0 AWG# 10 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.75 "Ροζ42€5.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Οχι8 AWG8 AWG1 / 4 "Μεγάλο βαρέλι 1 οπών από χαλκό σε χαλκό, 600V έως 35kV0.42 "Red21€2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24C396 Lug 4/0 Awg 54 Die Purple
€14.46 /μονάδα