Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM36 Stick Electrode Enicu7 3/16 5 Lb. | AB7PPV

APPROVED VENDOR 23XM36 Stick Electrode Enicu7 3/16 5 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PPV Μοντέλο: 23XM36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρόδιο Stick
Ταξινόμηση AWSENiCu-7
Μέγεθος δοχείου5 λίβρες
Είδος δοχείουΚουτί
Διάμετρος3 / 16 "
Μήκος14 "
ΥλικόΚράματα με βάση το Νί
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8311100000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XL89 Stick Ηλεκτρόδιο E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 λίβρες1 / 8 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi€79.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XL91 Stick Ηλεκτρόδιο E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 λίβρες3 / 16 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi€79.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XL93 Ηλεκτρόδιο Stick E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 λίβρες1 / 8 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλι75,000 psi€76.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XL95 Ηλεκτρόδιο Stick E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 λίβρες3 / 16 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλι75,000 psi€76.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XL98 Stick Ηλεκτρόδιο E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 λίβρες5 / 32 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi€71.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23XL99 Stick Ηλεκτρόδιο E309mo-16 3/16 5lb | AB7PNJ 23XL995 λίβρες3 / 16 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi€134.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 23XM02 Stick Ηλεκτρόδιο E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 λίβρες1 / 8 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλι80,000 psi€78.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM36 Stick Electrode Enicu7 3/16 5 Lb.
€110.30 /μονάδα