Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL63 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch Brass | AB7FAL

APPROVED VENDOR 22UL63 Street Elbow 45 Degree 1-1/2 Inch Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FAL Μοντέλο: 22UL63

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€66.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61 και AB1953
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Εκτός Dia.1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4882
Ύψος πλοίου (cm)8.15
Μήκος πλοίου (cm)6.5
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL11 Street Elbow 45 1/4 Inch Brass | AB7EYE 22UL111 / 4 "1 / 4 "€9.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL12 Street Elbow 45 3 / 8in Brass | AB7EYF 22UL123 / 8 "3 / 8 "€9.16
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 22UL13 Street Elbow 45 1/2 Inch Brass | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "€13.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL14 Street Elbow 45 3 / 4in Brass | AB7EYH 22UL143 / 4 "3 / 4 "€19.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL15 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Brass | AB7EYJ 22UL151"1"€29.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL62 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 4in Brass | AB7FAK 22UL621.25 "1.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL63 Street Elbow 45 Degree 1-1/2 Inch Brass
€66.01 /μονάδα