Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22N594 Θερμοσίφωνας Ανοξείδωτος χάλυβας 24 ίντσες 3/4 ίντσες | AB6WLW

APPROVED VENDOR 22N594 Σύνδεσμος θερμοσίφωνα από ανοξείδωτο χάλυβα 24 ιντσών 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WLW Μοντέλο: 22N594
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
€23.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας νερού
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουFIP
Εσωτερικός πυρήναςEPDM
Μήκος24 "
ΥλικόΠλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση125 psi
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Θερμοκρασία λειτουργίας.40 σε 180 βαθμούς
Outlet3 / 4 "
Τύπος εξόδουFIP
Εκτός Dia.29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)3
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤύπος εισόδουΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 22N593 Θερμοσίφωνας Ανοξείδωτος χάλυβας 18 ίντσες 3/4 ίντσες | AB6WLV 22N593Ανοξείδωτο ατσάλιFIP18 "Πλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι29 / 32 "€18.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22N596 Συνδετήρας θερμοσίφωνας 18 ιντσών 3/4 Mip x Fip | AB6WLY 22N596Ανοξείδωτο ατσάλιΕΤΕ18 "Πλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι29 / 32 "€15.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 22N597 Θερμοσίφωνας Ανοξείδωτος χάλυβας 12 ίντσες 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Ανοξείδωτο ατσάλιFIP12 "Κυματοειδές SS3 / 4 "€1.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22N598 Θερμοσίφωνας Σύνδεσμος από ανοξείδωτο ατσάλι 15 ίντσες 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Ανοξείδωτο ατσάλιFIP15 "Κυματοειδές SS3 / 4 "€11.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 22N599 Θερμοσίφωνας Ανοξείδωτος χάλυβας 18 ιντσών 3/4 Fip | AB6WMB 22N599Ανοξείδωτο ατσάλιFIP18 "Κυματοειδές SS3 / 4 "€13.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 22N601 Θερμοσίφωνας Ανοξείδωτος χάλυβας 24 ιντσών 3/4 Fip | AB6WMC 22N601Ανοξείδωτο ατσάλιFIP24 "Κυματοειδές SS3 / 4 "€18.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 22N602 Θερμοσίφωνας Σύνδεσμος χαλκού 18 ίντσες 3/4 Fip | AB6WMD 22N602ΧαλκόςFIP18 "Κυματοειδές χαλκό55 / 64 "€18.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22N594 Σύνδεσμος θερμοσίφωνα από ανοξείδωτο χάλυβα 24 ιντσών 3/4 ίντσες
€23.13 /μονάδα