Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 22FT07 Brass Mini Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY

APPROVED VENDOR 22FT07 ορειχάλκινη μίνι σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VBY Μοντέλο: 22FT07
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
€13.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΜειωμένος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1PZB2 Βαλβίδα σφαιρικής μπάλας Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi1 / 8 "-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€22.54
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1PZB3 Βαλβίδα σφαιρικής μπάλας Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP 1PZB3Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€14.07
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1PZB4 Βαλβίδα σφαιρικής μπάλας Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ 1PZB4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi3 / 8 "-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€15.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZB5 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR 1PZB5Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi1 / 2 "-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€15.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 22FT06 Brass Mini Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22FT06ΟρείχαλκοςΜοχλόςWOG 250 psi1 / 8 "0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F€10.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT07 ορειχάλκινη μίνι σφαιρική βαλβίδα Fnpt x Mnpt 1/4 In
€13.91 /μονάδα