ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VG36 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 1000 Lb 21 In | AB6KTA

APPROVED VENDOR 21VG36 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 1000 Lb 21 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KTA Μοντέλο: 21VG36

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€202.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΚατασκευήΑτσάλι
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Περιστροφή τυμπάνουΠτυχία 0
φινίρισμαΣκόνη Επίστρωση
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος16 "
Γωνία περιστροφήςΠτυχία 0
ΧαρακτηριστικάΚάθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.615
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)48.51
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΚατασκευήΧωρητικότητα τυμπάνουφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 12R540 Drum Lifter Open Head Hoist Mounted | AA4KJT 12R540Ανοιχτό κεφάλι, ανυψωμένοΣυγκολλημένος χάλυβας30 έως 55 gal.Βιομηχανικό κίτρινο1000 λίβρες8.5ft.-28ft.€291.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VG31 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 800 Lb. 23 σε | AB6KRV 21VG31ΚάθετοςΑτσάλι55 gal.Σκόνη Επίστρωση800 λίβρες31 "23 "20 "€383.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21VG33 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 800 Lb 18-1 / 2 | AB6KRX 21VG33ΚάθετοςΑτσάλι55 gal.Σκόνη Επίστρωση800 λίβρες8"18.5 "8"€218.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VG34 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 1000 Lb 21 In | AB6KRY 21VG34ΚάθετοςΑτσάλι55 gal.Σκόνη Επίστρωση1000 λίβρες16 "21 "9"€324.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21VG35 Drum Lifter 1 Drum 30 Gallon 1000 Lb. | AB6KRZ 21VG35ΚάθετοςΑτσάλι30 gal.Σκόνη Επίστρωση1000 λίβρες18.5 "19.25 "9"€331.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG36 Drum Lifter 1 Drum 55 Gallon 1000 Lb 21 In
€202.22 /μονάδα