ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 21AO8AX1 Μεταλλική Βίδα Οβάλ #8 X 1 ίντσας Μήκος, 8000PK | AC6VVW 36L931

APPROVED VENDOR 21AO8AX1 Μεταλλική βίδα Οβάλ #8 X 1 ίντσας μήκος, 8000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VVW Μοντέλο: 21AO8AX1Σταυρός: 36L931

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,047.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.152 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.892
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 697243-PG Metal Screw Oval #6 Μήκος 3/4 ιντσών - Πακέτο 100 | AC3WPH 2XA65 697243-ΠΓ#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο82 μοίρες0.262 "0.128 "3 / 4 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα#6€9.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21AO8AX1 Μεταλλική βίδα Οβάλ #8 X 1 ίντσας μήκος, 8000PK
€1,047.44 /πακέτο