Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 218175G Carriage Bolt 3/4-10 X 3L, 5PK | AB6ECD 21A972

APPROVED VENDOR 218175G Κοχλίας μεταφοράς 3/4-10 X 3L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ECD Μοντέλο: 218175GΣταυρός: 21A972
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
€31.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού49 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 218175G Κοχλίας μεταφοράς 3/4-10 X 3L, 5PK
€31.54 /πακέτο