Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 205822BG Rod Coupling Nut Grade 8 1/2-13, 2PK | AA9XRB 1HY76

APPROVED VENDOR 205822BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 8 1/2-13, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XRB Μοντέλο: 205822BGCross Ref: 1HY76

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός8
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)135,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 205822BG Παξιμάδι σύνδεσης ράβδου Grade 8 1/2-13, 2PK
€69.65 /πακέτο