Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 205818BG Rod Coupling Paut 5.8 Steel M20 x 2.5 | AA9YDM 1JE35

APPROVED VENDOR 205818BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 5.8 Ατσάλι M20 x 2.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YDM Μοντέλο: 205818BGΚωδ. Cross: 1JE35
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
€14.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 5.8
Μήκος57mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Κατηγορία ιδιοκτησίας5.8
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 205818BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 5.8 Ατσάλι M20 x 2.5
€14.91 /μονάδα