Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 205314BG Rod Coupling Nut 2h Steel 5/8-11 | AA9XYN 1JB87

APPROVED VENDOR 205314BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδων 2h Steel 5/8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XYN Μοντέλο: 205314BGCross Ref: 1JB87
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
€64.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμός 2Η
Μήκος2.125 "
ΥλικόΧάλυβας A194 2H
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Ελάχ. Απόδοση (PSI)110,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σκληρότητα Rockwell28 Ελάχιστο
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 205314BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδων 2h Steel 5/8-11
€64.48 /μονάδα