Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 205123BG Παξιμάδι ράβδου σύζευξης 2h χάλυβας 1-8 | AA9XYR 1JB93

APPROVED VENDOR 205123BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 2h Steel 1-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XYR Μοντέλο: 205123BGCross Ref: 1JB93
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
€87.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμός 2Η
Μήκος2.75 "
ΥλικόΧάλυβας A194 2H
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Ελάχ. Απόδοση (PSI)110,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σκληρότητα Rockwell28 Ελάχιστο
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 205123BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 2h Steel 1-8
€87.69 /μονάδα