ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 20315 Κλωστή ράβδος incευδάργυρος 1-1/2-12 x 3 Πόδια | AD9ELZ 4RDD8

APPROVED VENDOR 20315 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/2-12 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ELZ Μοντέλο: 20315Cross Ref: 4RDD8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€201.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellB70
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5465
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)4.14
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 20315 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/2-12 x 3 πόδια
€201.35 /μονάδα