Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 203098BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδων Rh/lh 1-8 | AA9YDU 1JE47

APPROVED VENDOR 203098BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου Rh/lh 1-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YDU Μοντέλο: 203098BGΚωδ. Cross: 1JE47
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
€86.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο ψευδάργυρο
Βαθμός2
Μήκος7"
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
Ελάχ. Απόδοση (PSI)40,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί και αριστερό χέρι
Στυλ νήματοςΧτυπήθηκε στα μισά από κάθε άκρο
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 203098BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου Rh/lh 1-8
€86.93 /μονάδα